Motion
ITV1030-241N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-241N4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102689
N° MFRITV1030-241N4
Prix 366.45 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-241N4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102689
N° MFRITV1030-241N4
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
Prix de 366.45 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1030-241N4 1000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good