Motion
ITV2010-312N5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-312N5

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10103850
N° MFRITV2010-312N5
Prix436.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-312N5

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10103850
N° MFRITV2010-312N5
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
Prix436.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV2010-312N5 2000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté