Motion
ITV3050-314CS4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-314CS4

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI10106561
N° MFRITV3050-314CS4
Prix493.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-314CS4

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI10106561
N° MFRITV3050-314CS4
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
Prix493.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV3050-314CS4 3000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."