Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Details
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal56.5 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITVX
Aperçu
Description du fabricant
ITVX2030-01N3N4 PRESSION ÉLEVÉE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité