Aperçu
Description du fabricant
ITVX2030-32N3CN4 PRESSION ÉLEVÉE
- Contrôle sans étape de la pression d’air proportionnelle à un signal électrique
- Pression d'alimentation maximum : 5.0 MPa
- Plage de pression : 0.01 à 3.0 MPa
- Débit maximum : 3000 L/min[ANR]
- Produit : air, N2, O2, Ar
- Pièces en contact avec le produit : Graisse au fluor
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité