Aperçu
- Émetteurs au tungstène pour une durée de vie plus longue que l’acier inoxydable
- Le protège-ventilateur amovible permet le nettoyage de l’émetteur
- Émetteurs remplaçables en fin de vie
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E/S ou un adaptateur 120VAC
- Le support disponible se monte sur la machine ou se tient librement sur le banc
- Le support comprend des fentes de pivotement et d’inclinaison pour optimiser la zone de traitement
- DEL : Alimentation (orange/vert), Erreur (rouge), Maintenance (vert)