Aperçu
- Épaisseur de corps mince 40mm
- Surveillance continue de la contamination des émetteurs
- Le capteur intégré surveille la tension de décalage
- 7 alarmes peuvent être signalées par quatre DEL bicolores (rouge, vert)
- DEL visibles dans deux directions : avant et bas
- 2 entrées : arrêt de l’ioniseur et démarrage du nettoyeur (accessoire requis)
- 2 sorties : signal d’erreur et entretien de l’émetteur requis
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E/S ou un adaptateur 120VAC