Motion
IZF31-P-U
Ioniseur de type ventilateur (4.4 mètres cubes/min)
N° D’ARTICLE MI10107398
N° MFRIZF31-P-U
Prix1,121.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ioniseur de type ventilateur (4.4 mètres cubes/min)
N° D’ARTICLE MI10107398
N° MFRIZF31-P-U
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
Prix1,121.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IZF31-P-U IONISEUR DE TYPE VENTILATEUR (4.4 CUBIQUES
  • Épaisseur de corps mince 40mm
  • Surveillance continue de la contamination des émetteurs
  • Le capteur intégré surveille la tension de décalage
  • 7 alarmes peuvent être signalées par quatre DEL bicolores (rouge, vert)
  • DEL visibles dans deux directions : avant et bas
  • 2 entrées : arrêt de l’ioniseur et démarrage du nettoyeur (accessoire requis)
  • 2 sorties : signal d’erreur et entretien de l’émetteur requis
  • Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E/S ou un adaptateur 120VAC
Aidez-nous à améliorer ce produit
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good