Motion
IZF31-Z
Ioniseur de type ventilateur (4.4 mètres cubes/min)
N° D’ARTICLE MI10107416
N° MFRIZF31-Z
Prix1,066.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ioniseur de type ventilateur (4.4 mètres cubes/min)
N° D’ARTICLE MI10107416
N° MFRIZF31-Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,066.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IZF31-Z IONISEUR DE TYPE VENTILATEUR (4.4 CUBIQUES
  • Épaisseur de corps mince 40mm
  • Surveillance continue de la contamination des émetteurs
  • Le capteur intégré surveille la tension de décalage
  • 7 alarmes peuvent être signalées par quatre DEL bicolores (rouge, vert)
  • DEL visibles dans deux directions : avant et bas
  • 2 entrées : arrêt de l’ioniseur et démarrage du nettoyeur (accessoire requis)
  • 2 sorties : signal d’erreur et entretien de l’émetteur requis
  • Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E/S ou un adaptateur 120VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté