Motion
JCDMB32-200
JCDMB32-200
N° D’ARTICLE MI10108638
N° MFRJCDMB32-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JCDMB32-200
N° D’ARTICLE MI10108638
N° MFRJCDMB32-200
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    JCM

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE JCDMB32-200 JCM
  • Tailles d’alésage 20mm, 25mm, 32mm et 40mm
  • Disponible en 4 styles de montage
  • Disponible en ports M5, Rc1/8 et 1/8NPT
  • Capacité d’interrupteur automatique en option
  • AVC jusqu’à 300mm
  • Disponible en filetage de tige mâle ou femelle

Les clients ont également acheté