Motion
JSY3140-5LZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10109688
N° MFRJSY3140-5LZ
Prix53.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10109688
N° MFRJSY3140-5LZ
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
Prix53.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    JSY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE JSY3140-5LZ , SOL, SANS BRANCHEMENT
  • Débit de type non enfichable (Cv) : JSY1000 : 0.18; JSY3000 : 0.42; JSY5000 : 0.89
  • Largeur du corps de vanne : JSY1000 : 6.4mm; JSY3000 : 10mm; JSY5000 : 15mm
  • Câblage individuel

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good