Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieJSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Débit type enfichable (Cv) : JSY1000 : 0.27; JSY3000 : 0.70; JSY5000 : 1.65
- Largeur du corps de vanne : JSY1000 : 6.4mm; JSY3000 : 10mm; JSY5000 : 15mm
- Indice de protection IP67 (JSY1000 : IP40)