Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieJSY
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L avec fil de connexion 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Débit de type non enfichable (Cv) : JSY1000 : 0.18; JSY3000 : 0.42; JSY5000 : 0.89
- Largeur du corps de vanne : JSY1000 : 6.4mm; JSY3000 : 10mm; JSY5000 : 15mm
- Câblage individuel