Motion
JSY3500-5U
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10109794
N° MFRJSY3500-5U
Prix86.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10109794
N° MFRJSY3500-5U
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
Prix86.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    JSY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
JSY3500-5U VANNE, SOL, ENFICHABLE
  • Débit type enfichable (Cv) : JSY1000 : 0.27; JSY3000 : 0.70; JSY5000 : 1.65
  • Largeur du corps de vanne : JSY1000 : 6.4mm; JSY3000 : 10mm; JSY5000 : 15mm
  • Indice de protection IP67 (JSY1000 : IP40)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon