Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
Description du fabricant
JXC918-LEFS40RB-1000 ETHERNET/IP DIRECT
- Jusqu’à 64 lignes de données de pas
- Positionner et pousser les opérations
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN
- Voyants d’état DEL 6
- 3 sélecteurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Configuration logicielle par ordinateur portable ou boîte d’enseignement (logiciel et boîte vendus séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité