Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 po
Détails
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementRaccord de cloison
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
- Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable