Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible5/32 po
Détails
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Forme d’ajustementConnecteur mâle
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Connexion entrée/sortie à une touche
- Pression de service : -100 kPa à 1 MPa
- Peut être utilisé avec du nylon et de l’uréthane
- Filetage de connexion: NPT
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable