Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible3/16 po
Details
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustement45° coude mâle
- Joint d’étanchéitéAvec scellant
- SérieKQ2
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD KQ2K05-34NS , COUDE MÂLE 45 DEG
- Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
- Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité