Motion
KQ2T04-U01A1
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10115293
N° MFRKQ2T04-U01A1
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 4 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10115293
N° MFRKQ2T04-U01A1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    JP
  • Forme d’ajustement
    T-shirt Branch mâle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2T04-U01A1 RACCORD, T-SHIRT DE SUCCURSALE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon