Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible8 mm
Détails
- Pays d’origineSG
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKQ2-A
Aperçu
- Connexion entrée/sortie à une touche
- Pression de service : -100 kPa à 1 MPa
- Peut être utilisé avec du nylon et de l’uréthane
- Filetage de connexion : R, Rc
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable