Motion
KT10H1C 4P 4 0 0

SMC CORP OF AMERICA
KT10H1C 4P 4 0 0

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118252
N° MFRKT10H1C 4P 4 0 0
Prix1,451.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KT10H1C 4P 4 0 0

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118252
N° MFRKT10H1C 4P 4 0 0
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
Prix1,451.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT10H1C 4P 4 0 0 ÉTAGE SIMPLE HAUT
  • Pression d'entrée : max. 10000 psig (69 MPa)
  • Pression de distribution : max. 10000 psig (69 MPa)
  • Matériau du corps : acier inoxydable ou laiton
  • Option de soulagement autonome ou non
  • Élément de détection de piston

Les clients ont également acheté