Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeKT
Aperçu
- Pression d'entrée : max. 6000 psig (41.4 MPa)
- Pression de distribution : max. 2500 psig (17.2 MPa)
- Matériau du corps : acier inoxydable ou laiton
- Auto-décompressant ou non-dépresseur disponible
- Élément de détection de piston