Motion
KT12J0C  4PQ  8 0 0 HF

SMC CORP OF AMERICA
KT12J0C 4PQ 8 0 0 HF

Régulateur réducteur de pression - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118405
N° MFRKT12J0C 4PQ 8 0 0 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KT12J0C 4PQ 8 0 0 HF

Régulateur réducteur de pression - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118405
N° MFRKT12J0C 4PQ 8 0 0 HF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT12J0C 4PQ 8 0 0 HF HAUT DÉBIT, HAUT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté