Motion
LAT3-10-3AP3D

SMC CORP OF AMERICA
LAT3-10-3AP3D

LAT3-10-3AP3D
N° D’ARTICLE MI10119370
N° MFRLAT3-10-3AP3D
Prix1,266.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LAT3-10-3AP3D

LAT3-10-3AP3D
N° D’ARTICLE MI10119370
N° MFRLAT3-10-3AP3D
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
Prix1,266.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LAT3-10-3AP3D , CARTE
  • Masse de charge maximale : 500g (horizontale), 100g (verticale)
  • Force de poussée maximale : 5.5N
  • Courses : 10, 20, 30 mm
  • Poids : 130, 190 ou 250g (selon l’AVC)
  • Répétabilité du positionnement : ±5 μm (option de résolution « F »)
  • Répétabilité de la mesure des pièces : ±10 μm (option de résolution « F »)
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good