Motion
LAT3-20-1
LAT3-20-1
N° D’ARTICLE MI10119375
N° MFRLAT3-20-1
Prix860.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LAT3-20-1
N° D’ARTICLE MI10119375
N° MFRLAT3-20-1
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
Prix860.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LAT3-20-1 , MOTEUR CARTE
  • Masse de charge maximale : 500g (horizontale), 100g (verticale)
  • Force de poussée maximale : 5.5N
  • Courses : 10, 20, 30 mm
  • Poids : 130, 190 ou 250g (selon l’AVC)
  • Répétabilité du positionnement : ±5 μm (option de résolution « F »)
  • Répétabilité de la mesure des pièces : ±10 μm (option de résolution « F »)