Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LAT3-20-5AN1D , CARTE
- Masse de charge maximale : 500g (horizontale), 100g (verticale)
- Force de poussée maximale : 5.5N
- Courses : 10, 20, 30 mm
- Poids : 130, 190 ou 250g (selon l’AVC)
- Répétabilité du positionnement : ±5 μm (option de résolution « F »)
- Répétabilité de la mesure des pièces : ±10 μm (option de résolution « F »)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité