Motion
LEFB25NM1S-800

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25NM1S-800

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10124876
N° MFRLEFB25NM1S-800
Prix1,454.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25NM1S-800

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10124876
N° MFRLEFB25NM1S-800
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
Prix1,454.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB25NM1S-800
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm