Motion
LEFB25NZS-1500

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25NZS-1500

ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE COURROIE
N° D’ARTICLE MI10124892
N° MFRLEFB25NZS-1500
Prix1,878.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25NZS-1500

ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE COURROIE
N° D’ARTICLE MI10124892
N° MFRLEFB25NZS-1500
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
Prix1,878.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB25NZS-1500
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm