Aperçu
Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS16A-400B-S1CE18
- Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg
- Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
- Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité