Motion
LEFS32A-200-R3C918

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32A-200-R3C918

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10128110
N° MFRLEFS32A-200-R3C918
Prix1,993.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS32A-200-R3C918

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10128110
N° MFRLEFS32A-200-R3C918

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,993.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS32A-200-R3C918
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Les clients ont également acheté