Motion
LEFS40H-1000BN

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40H-1000BN

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129772
N° MFRLEFS40H-1000BN
Prix2,327.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40H-1000BN

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129772
N° MFRLEFS40H-1000BN
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
Prix2,327.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40H-1000BN
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good