Motion
LEFS40H-1200-S1

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40H-1200-S1

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129784
N° MFRLEFS40H-1200-S1
Prix2,181.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40H-1200-S1

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129784
N° MFRLEFS40H-1200-S1
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
Prix2,181.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS40H-1200-S1
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon