Motion
LEFS40H-950
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT À VIS À BILLE
N° D’ARTICLE MI10129838
N° MFRLEFS40H-950
Prix1,951.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT À VIS À BILLE
N° D’ARTICLE MI10129838
N° MFRLEFS40H-950
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
Prix1,951.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40H-950
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon