Motion
LEFS40NTB-150

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NTB-150

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129941
N° MFRLEFS40NTB-150
Prix1,527.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NTB-150

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129941
N° MFRLEFS40NTB-150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,527.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40NTB-150
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon