Motion
LEFS40NXA-1200

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NXA-1200

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129948
N° MFRLEFS40NXA-1200
Prix2,036.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NXA-1200

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129948
N° MFRLEFS40NXA-1200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,036.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40NXA-1200
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Les clients ont également acheté