Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40T8H-550
- Tailles de corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg
- Vitesse maximale : 1000 mm/s
- Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm (course max. selon la taille)
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité