Motion
LEFSH40H-1200N-S5

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40H-1200N-S5

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130976
N° MFRLEFSH40H-1200N-S5
Prix2,327.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40H-1200N-S5

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130976
N° MFRLEFSH40H-1200N-S5
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
Prix2,327.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFSH40H-1200N-S5
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté