Aperçu
Description du fabricant
LEJS63T7B-1000 SANS TIGE À HAUTE RIGIDITÉ
- Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
- Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
- Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
- Course maximale : 1500 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
- Codeurs de moteur : incrémental 17 bits ; absolu 18 ou 22 bits
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité