Motion
LEJSH40T6H-600B

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH40T6H-600B

Entraînement à vis de la table coulissante à haute rigidité
N° D’ARTICLE MI10132500
N° MFRLEJSH40T6H-600B
Prix4,914.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH40T6H-600B

Entraînement à vis de la table coulissante à haute rigidité
N° D’ARTICLE MI10132500
N° MFRLEJSH40T6H-600B
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
Prix4,914.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEJSH40T6H-600B DIAPOSITIVE HAUTE RIGIDITÉ
  • Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
  • Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
  • Course maximale : 1500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
  • Codeurs de moteur : incrémental 17 bits ; absolu 18 ou 22 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good