Motion
LEJSH63NZA-1200

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH63NZA-1200

Glissière sans tige Hi Rigidity, vis à bille
N° D’ARTICLE MI10132517
N° MFRLEJSH63NZA-1200
Prix5,157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH63NZA-1200

Glissière sans tige Hi Rigidity, vis à bille
N° D’ARTICLE MI10132517
N° MFRLEJSH63NZA-1200
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
Prix5,157.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEJSH63NZA-1200 SANS TIGE À HAUTE RIGIDITÉ
  • Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
  • Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2 (40, 63) 9,800 mm/s2 (100)
  • Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
  • Plage de course : 200 à 1500mm par incréments de 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté