Motion
LERH30J-2
Table rotative électrique
N° D’ARTICLE MI10134805
N° MFRLERH30J-2
Prix1,484.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative électrique
N° D’ARTICLE MI10134805
N° MFRLERH30J-2
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
Prix1,484.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LERH30J-2 TABLE ROTATIF ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 10, 30, 50
  • Angles de rotation : 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (bouchon externe)
  • Couple maximal : 6.6 N
  • m
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.05° (±0.01° à l’extrémité avec bouchon externe)
  • Arrière-plan : ±0.5°

Les clients ont également acheté