Motion
LEY25A-200CL
Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10137214
N° MFRLEY25A-200CL
Prix1,005.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10137214
N° MFRLEY25A-200CL
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
Prix1,005.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY25A-200CL
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer