Motion
LEY25A-30M-C918

SMC CORP OF AMERICA
LEY25A-30M-C918

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137289
N° MFRLEY25A-30M-C918
Prix1,499.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25A-30M-C918

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137289
N° MFRLEY25A-30M-C918
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
Prix1,499.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25A-30M-C918 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon