Motion
LEY25DAB-100BM-R56N1

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DAB-100BM-R56N1

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137986
N° MFRLEY25DAB-100BM-R56N1
Prix1,890.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DAB-100BM-R56N1

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137986
N° MFRLEY25DAB-100BM-R56N1
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
Prix1,890.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25DAB-100BM-R56N1 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good