Motion
LEY25DC-150W-S3

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DC-150W-S3

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138125
N° MFRLEY25DC-150W-S3
Prix1,218.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DC-150W-S3

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138125
N° MFRLEY25DC-150W-S3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,218.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25DC-150W-S3 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon