Motion
LEY25DNYC-50
Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138178
N° MFRLEY25DNYC-50
Prix860.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138178
N° MFRLEY25DNYC-50
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
Prix860.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY25DNYC-50
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté