Motion
LEY25NM1B-100

SMC CORP OF AMERICA
LEY25NM1B-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138303
N° MFRLEY25NM1B-100
Prix884.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25NM1B-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138303
N° MFRLEY25NM1B-100
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
Prix884.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY25NM1B-100
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté