Motion
LEY25NZC-100M

SMC CORP OF AMERICA
LEY25NZC-100M

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10138339
N° MFRLEY25NZC-100M
Prix890.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25NZC-100M

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10138339
N° MFRLEY25NZC-100M
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
Prix890.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY25NZC-100M
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté