Motion
LEY25T6A-50M
Type de tige
N° D’ARTICLE MI10138512
N° MFRLEY25T6A-50M
Prix1,654.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type de tige
N° D’ARTICLE MI10138512
N° MFRLEY25T6A-50M
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
Prix1,654.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE LEY25T6A-50M
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Les clients ont également acheté