Motion
LEY32B-250L-R5

SMC CORP OF AMERICA
LEY32B-250L-R5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138830
N° MFRLEY32B-250L-R5
Prix1,460.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32B-250L-R5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138830
N° MFRLEY32B-250L-R5
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
Prix1,460.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY32B-250L-R5 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon